Startseite

BM SPA - BMMF2013 TASS. ACCIAIO TMN 10 VITE TE - F2013

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF2013 TASS. ACCIAIO TMN 10 VITE TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 60 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629620131

Artikelnummer

BMMF2013

Herstellernummer

F2013

Hersteller

BMM

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

60 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

15 mm

Gewindeart:

metrisch

Min. Bohrlochtiefe:

90 mm

TASS. ACCIAIO TMN 10 VITE TE