Startseite

BM SPA - BMMF2012 TASS. ACCIAIO TMN 8 VITE TE - F2012

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF2012 TASS. ACCIAIO TMN 8 VITE TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629620124

Artikelnummer

BMMF2012

Herstellernummer

F2012

Hersteller

BMM

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Gewindeart:

metrisch

Min. Bohrlochtiefe:

65 mm

TASS. ACCIAIO TMN 8 VITE TE