BM SPA - BMMF2011 TASS. ACCIAIO TMN 6 VITE TE - F2011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 45 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
50 ST
EAN
8013629620117
Artikelnummer
BMMF2011
Herstellernummer
F2011
Hersteller
BMM
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
45 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm


