Startseite

BM SPA - BMMF2002 TASSELLO ACCIAIO TMN 8 - F2002

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF2002 TASSELLO ACCIAIO TMN 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629620025

Artikelnummer

BMMF2002

Herstellernummer

F2002

Hersteller

BMM

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Gewindeart:

metrisch

Min. Bohrlochtiefe:

65 mm

TASSELLO ACCIAIO TMN 8