BM SPA - BMMF0531 CHIODI ACCIAIO 4X17 MM - F0531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 17 mm
Kopfform - sonstige
Durchmesser - 4 mm
Packung
200 ST
EAN
8013629605312
Artikelnummer
BMMF0531
Herstellernummer
F0531
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Stahl
Länge:
17 mm
Kopfform:
sonstige
Durchmesser:
4 mm
CHIODI ACCIAIO 4X17 MM


