Startseite

BM SPA - BMMF0411 TASSELLO ACCIAIO TM 8 A VITE - F0411

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF0411 TASSELLO ACCIAIO TM 8 A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629604117

Artikelnummer

BMMF0411

Herstellernummer

F0411

Hersteller

BMM

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4...4 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

50 mm

TASSELLO ACCIAIO TM 8 A VITE