BM SPA - BMMF0074 TASSELLO NY SUPER V10 VITE TE - F0074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 60 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629600744
Artikelnummer
BMMF0074
Herstellernummer
F0074
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
60 mm
Mit Rand:
ja
TASSELLO NY SUPER V10 VITE TE


