Startseite

BM SPA - BMMF0052 TASSELLO NY SUPER V6 OCCHIELLO - F0052

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF0052 TASSELLO NY SUPER V6 OCCHIELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629600522

Artikelnummer

BMMF0052

Herstellernummer

F0052

Hersteller

BMM

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

30 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

40 mm

TASSELLO NY SUPER V6 OCCHIELLO