BM SPA - BMMF0032 TASSELLO NY SUPER V6 GANCIO APERTO - F0032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - ja
Packung
25 ST
EAN
8013629600324
Artikelnummer
BMMF0032
Herstellernummer
F0032
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...4.5 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
30 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
40 mm
TASSELLO NY SUPER V6 GANCIO APERTO


