BM SPA - BMMF0014 TASSELLO NY SUPER V 10+ VITE - F0014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6...6 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - ja
Packung
25 ST
EAN
8013629600140
Artikelnummer
BMMF0014
Herstellernummer
F0014
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6...6 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
50 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
70 mm
TASSELLO NY SUPER V 10+ VITE


