BM SPA - BMMB2548M FASCETTE NY NATUR 250X4,8 - B2548M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 250 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 220 N
Packung
1000 ST
EAN
8013629125490
Artikelnummer
BMMB2548M
Herstellernummer
B2548M
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
250 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


