BM SPA - BMMB1948 FASCETTE NY NATUR 190X4,8 - B1948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 190 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 220 N
Packung
100 ST
EAN
8013629119482
Artikelnummer
BMMB1948
Herstellernummer
B1948
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
190 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


