Startseite

BM SPA - BMMB1648 FASCETTE NY NATUR 160X4,8 - B1648

KopierenKopieren
BM SPA - BMMB1648 FASCETTE NY NATUR 160X4,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 220 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629116481

Artikelnummer

BMMB1648

Herstellernummer

B1648

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

160 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 160X4,8