Startseite

BM SPA - BMMB0904 SUPPORTO A VITE 8 - B0904

KopierenKopieren
BM SPA - BMMB0904 SUPPORTO A VITE 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - mit Steckdübel

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Durchmesser Befestigungsloch - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629109049

Artikelnummer

BMMB0904

Herstellernummer

B0904

Hersteller

BMM

Befestigungsart:

mit Steckdübel

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

SUPPORTO FISS. NYLON COL. NERO A VITE 8