Startseite

BM SPA - BMM99133 KIT MORSETTI SPECIAL 2021 120 BARRETTE - 99133

KopierenKopieren
BM SPA - BMM99133 KIT MORSETTI SPECIAL 2021 120 BARRETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629259447

Artikelnummer

BMM99133

Herstellernummer

99133

Hersteller

BMM

kit morsetti da 120 pezzi + gadget il kit e' composto da :• 1 forbice cod.011280095 FORBICI ELETTRICISTI LAME A GRADINO FXS • 40 barrette cod. 992 MORSETTI 10 POLI SEZIONE NOMINALE 2,5 mm2• 40 barrette cod. 9924 MORSETTI 10 POLI SEZIONE NOMINALE 4 mm2• 40 barrette cod. 993 MORSETTI 10 POLI SEZIONE NOMINALE 6 mm2