Startseite

BM SPA - BMM92GF5 MORS. NY 25%FV 2,5 5P - 92GF5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - braun

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 1500 ST

EAN

8013629452923

Artikelnummer

BMM92GF5

Herstellernummer

92GF5

Hersteller

BMM

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

braun

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...2.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

15.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

37.5 mm

Höhe:

15.3 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

MORS. NY 25 FV 2 5 5P