Startseite

BM SPA - BMM92114 TERM OCC OT F4 ST 0,5-1 BOB - 92114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1...2.5 mm²

  • Hülsenform - kurz

  • Isolation - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Rundleiter - ja

Packung

  • 8000 ST

EAN

8013629921146

Artikelnummer

BMM92114

Herstellernummer

92114

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

1...2.5 mm²

Hülsenform:

kurz

Isolation:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Flachleiter:

nein

Min. AWG-Größe:

18

Max. AWG-Größe:

18

TERM OCC OT F4 ST 0 5-1 BOB