Startseite

BM SPA - BMM91706 BUSSOLA BOBINA GRIGIO 2.5-8 - 91706

KopierenKopieren
BM SPA - BMM91706 BUSSOLA BOBINA GRIGIO 2.5-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 5000 ST

EAN

8013629917163

Artikelnummer

BMM91706

Herstellernummer

91706

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Bandware:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO IN BOBINA GRIGIO 2.5-8