BM SPA - BMM91602 BUSSOLA BOBINA GRIGIO 0.75-8 DIN 46228/4 - 91602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
10000 ST
EAN
8013629916029
Artikelnummer
BMM91602
Herstellernummer
91602
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO IN BOBINA GRIGIO 0.75-8 DIN 46228/4


