BM SPA - BMM90706 BUSS BANDELLA GRIGIA 2,5-8 - 90706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8013629907065
Artikelnummer
BMM90706
Herstellernummer
90706
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO IN BANDELLA GRIGIA 2,5-8


