Startseite

BM SPA - BMM83161 TUBO DIN 46235 95 F 16 - 83161

KopierenKopieren
BM SPA - BMM83161 TUBO DIN 46235 95 F 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Farbe der Isolation - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629831612

Artikelnummer

BMM83161

Herstellernummer

83161

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Farbe der Isolation:

sonstige

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

verschiedene

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/modello BMM83161 - TUBO DIN 46235 95 F 16