Startseite

BM SPA - BMM80403 ASSORT. CAP.IN RAME NON ISOLATO - 80403

KopierenKopieren
BM SPA - BMM80403 ASSORT. CAP.IN RAME NON ISOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Kabelbinder - ja

  • Mit Werkzeug - ja

  • Nicht-isolierte Kabelverbindungen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629804036

Artikelnummer

BMM80403

Herstellernummer

80403

Hersteller

BMM

Mit Kabelbinder:

ja

Mit Werkzeug:

ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

ja

ASS. TERMINALI NON ISOLATI IN RAME + PINZA 535