Startseite

BM SPA - BMM80395 PRESA LAM FEM TUTTIS NY 1,5 2,8X0,5 - 80395

KopierenKopieren
BM SPA - BMM80395 PRESA LAM FEM TUTTIS NY 1,5 2,8X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629803954

Artikelnummer

BMM80395

Herstellernummer

80395

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,5 mm

Isolation:

vollisoliert

Werkstoff:

Messing

TERM. CONN. RAP. PREISOL. NY FEMM TUTTA ISOL. 1,5 2,8X0,5