Startseite

BM SPA - BMM80292 PRESA FEMM TUTTISOL 2,5 4,8X0,8 - 80292

KopierenKopieren
BM SPA - BMM80292 PRESA FEMM TUTTISOL 2,5 4,8X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629802926

Artikelnummer

BMM80292

Herstellernummer

80292

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Werkstoff:

Messing

TERM. CONN. RAP. PREISOL. NY FEMM TUTTA ISOL. 2,5 4,8X0,8