BM SPA - BMM76242 CAP ALLUMINIO DIN 240-20 - 76242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Werkstoff - Aluminium
Kennziffer - 48201
Entspricht DIN - ja
Packung
10 ST
EAN
8013629762428
Artikelnummer
BMM76242
Herstellernummer
76242
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Werkstoff:
Aluminium
Kennziffer:
48201
Entspricht DIN:
ja
TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 240-20


