BM SPA - BMM76185 CAP ALLUMINIO DIN 185-12 - 76185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Kennziffer - 48201
Entspricht DIN - ja
Packung
10 ST
EAN
8013629761858
Artikelnummer
BMM76185
Herstellernummer
76185
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Kennziffer:
48201
Entspricht DIN:
ja
TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 185-12


