Startseite

BM SPA - BMM76152 CAP ALLUMINIO DIN 150-20 - 76152

KopierenKopieren
BM SPA - BMM76152 CAP ALLUMINIO DIN 150-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Werkstoff - Aluminium

  • Kennziffer - 48201

  • Entspricht DIN - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629761520

Artikelnummer

BMM76152

Herstellernummer

76152

Hersteller

BMM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Werkstoff:

Aluminium

Kennziffer:

48201

Entspricht DIN:

ja

TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 150-20