Startseite

BM SPA - BMM76150 CAP ALLUMINIO DIN 150-12 - 76150

KopierenKopieren
BM SPA - BMM76150 CAP ALLUMINIO DIN 150-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium

  • Kennziffer - 48201

  • Entspricht DIN - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629761506

Artikelnummer

BMM76150

Herstellernummer

76150

Hersteller

BMM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Kennziffer:

48201

Entspricht DIN:

ja

TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 150-12