Startseite

BM SPA - BMM76097 CAP ALLUMINIO DIN 95-16 - 76097

KopierenKopieren
BM SPA - BMM76097 CAP ALLUMINIO DIN 95-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Aluminium

  • Kennziffer - 48201

  • Entspricht DIN - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629760974

Artikelnummer

BMM76097

Herstellernummer

76097

Hersteller

BMM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium

Kennziffer:

48201

Entspricht DIN:

ja

TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 95-16