BM SPA - BMM76095 CAP ALLUMINIO DIN 95-10 - 76095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff - Aluminium
Kennziffer - 48201
Entspricht DIN - ja
Packung
25 ST
EAN
8013629760950
Artikelnummer
BMM76095
Herstellernummer
76095
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium
Kennziffer:
48201
Entspricht DIN:
ja
TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 95-10


