Startseite

BM SPA - BMM76070 CAP ALLUMINIO DIN 70-10 - 76070

KopierenKopieren
BM SPA - BMM76070 CAP ALLUMINIO DIN 70-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff - Aluminium

  • Kennziffer - 48201

  • Entspricht DIN - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629760707

Artikelnummer

BMM76070

Herstellernummer

76070

Hersteller

BMM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium

Kennziffer:

48201

Entspricht DIN:

ja

TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 70-10