BM SPA - BMM76050 CAP ALLUMINIO DIN 50-10 - 76050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff - Aluminium
Kennziffer - 48201
Entspricht DIN - ja
Packung
25 ST
EAN
8013629760509
Artikelnummer
BMM76050
Herstellernummer
76050
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium
Kennziffer:
48201
Entspricht DIN:
ja
TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 50-10


