Startseite

BM SPA - BMM76016 CAP ALLUMINIO DIN 16-8 - 76016

KopierenKopieren
BM SPA - BMM76016 CAP ALLUMINIO DIN 16-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff - Aluminium

  • Kennziffer - 48201

  • Entspricht DIN - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629760165

Artikelnummer

BMM76016

Herstellernummer

76016

Hersteller

BMM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium

Kennziffer:

48201

Entspricht DIN:

ja

TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 16-8