Startseite

BM SPA - BMM73209 TERM M.T. 240 2 FORI 15 - 73209

KopierenKopieren
BM SPA - BMM73209 TERM M.T. 240 2 FORI 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Sonderform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629732094

Artikelnummer

BMM73209

Herstellernummer

73209

Hersteller

BMM

Flanschform:

Sonderform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 240 DOPPIO FORO 15