BM SPA - BMM73207 TERM M.T. 150 2 FORI 15 - 73207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Sonderform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8013629732070
Artikelnummer
BMM73207
Herstellernummer
73207
Hersteller
BMM
Flanschform:
Sonderform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 150 DOPPIO FORO 15


