Startseite

BM SPA - BMM73204 TERM M.T. 70 2 FORI 12 - 73204

KopierenKopieren
BM SPA - BMM73204 TERM M.T. 70 2 FORI 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Sonderform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629732049

Artikelnummer

BMM73204

Herstellernummer

73204

Hersteller

BMM

Flanschform:

Sonderform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 70 DOPPIO FORO 12