Startseite

BM SPA - BMM71843 CAP TUBO LUNGO 50 F 10 - 71843

KopierenKopieren
BM SPA - BMM71843 CAP TUBO LUNGO 50 F 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Sonderform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629718432

Artikelnummer

BMM71843

Herstellernummer

71843

Hersteller

BMM

Flanschform:

Sonderform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 50 F 10