Startseite

BM SPA - BMM70204 CONNETTORE ALLUMINIO 70 - 70204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629702042

Artikelnummer

BMM70204

Herstellernummer

70204

Hersteller

BMM

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70...70 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

70...70 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

ja

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Spannungsreihe:

sonstige

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

00

CONNETTORE ALLUMINIO 70