Startseite

BM SPA - BMM520 PINZA PER TERM ISOL/TERM NON ISOL 0,25-6 - 520

KopierenKopieren
BM SPA - BMM520 PINZA PER TERM ISOL/TERM NON ISOL 0,25-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Länge - 235 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629267138

Artikelnummer

BMM520

Herstellernummer

520

Hersteller

BMM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

235 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Mit automatischem Rücklauf:

nein

PINZA PER TERM ISOL TERM NON ISOL 0 25-6