BM SPA - BMM511 PINZA AGGR.ESAG. 6-50 DIN - 511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6...50 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629315112
Artikelnummer
BMM511
Herstellernummer
511
Hersteller
BMM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6...50 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
390 mm
PINZA AGGR.ESAG. X TERMINALI NON ISOLATI DIN 6-50


