BM SPA - BMM4963 PRESS NYLON IP 68 M 63 RAL7035 - 4963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 35...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
8013629496309
Artikelnummer
BMM4963
Herstellernummer
4963
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
66 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


