BM SPA - BMM4920G GUARN. GOMMA PRESS. M20 - 4920G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 19.8 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
8013629149205
Artikelnummer
BMM4920G
Herstellernummer
4920G
Hersteller
BMM
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
19.8 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
GUARN. GOMMA PRESS. M20


