BM SPA - BMM4816N DADO NY PG 16 NERO - 4816N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
8013629242708
Artikelnummer
BMM4816N
Herstellernummer
4816N
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Höhe:
6 mm
DADO NY PG 16 NERO



