Startseite

BM SPA - BMM4612 TAPPI NYLON FV M 12X1,5 - 4612

KopierenKopieren
BM SPA - BMM4612 TAPPI NYLON FV M 12X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629461215

Artikelnummer

BMM4612

Herstellernummer

4612

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

TAPPI NYLON FV M 12X1,5