Startseite

BM SPA - BMM4603N TAPPI POLISTIROLO PG 36 NERO - 4603N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - schwarz

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629240711

Artikelnummer

BMM4603N

Herstellernummer

4603N

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

schwarz

Glasfaserverstärkt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

RAL-Nummer:

9005

TAPPI POLISTIROLO PG 36 NERO