Startseite

BM SPA - BMM4009 PRESS NYLON IP68 PG9 RAL7035 - 4009

KopierenKopieren
BM SPA - BMM4009 PRESS NYLON IP68 PG9 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629040090

Artikelnummer

BMM4009

Herstellernummer

4009

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

19 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 9 RAL7035