BM SPA - BMM2820 PRESSACAVO OT NIK M20 - 2820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP54
Packung
50 ST
EAN
8013629282001
Artikelnummer
BMM2820
Herstellernummer
2820
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
7 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
20 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


