BM SPA - BMM2455 PRESSACAVI OTT NIK. 1 - 2455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...22 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 9 mm
Packung
50 ST
EAN
8013629245501
Artikelnummer
BMM2455
Herstellernummer
2455
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...22 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
9 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
33 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C