Startseite

BM SPA - BMM1972 ALBERO X SEGHE A TAZZA 14-30 - 1972

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1972 ALBERO X SEGHE A TAZZA 14-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lochsägen - 14...30 mm

  • Schaftdurchmesser - 8.5 mm

  • Mit Zentrierbohrer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629219724

Artikelnummer

BMM1972

Herstellernummer

1972

Hersteller

BMM

Geeignet für Lochsägen:

14...30 mm

Schaftdurchmesser:

8.5 mm

Mit Zentrierbohrer:

ja

ALBERO X SEGHE A TAZZA 14-30