BM SPA - BMM1964 SEGHE A TAZZA BIMETAL D38 - 1964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 38 mm
Schnitttiefe - 30 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629219649
Artikelnummer
BMM1964
Herstellernummer
1964
Hersteller
BMM
Durchmesser:
38 mm
Schnitttiefe:
30 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE HSS D38


